曜日別特売
WF12 ホワイト足袋 12枚 力王 04988488

WF12 ホワイト足袋 12枚 力王 04988488
WF12 ホワイト足袋 12枚 力王 04988488
WF12 ホワイト足袋 12枚 力王 04988488
WF12 ホワイト足袋 12枚 力王 04988488

ホワイト足袋 12枚

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード04988488品番WF12
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。

サイズ(cm)26形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04988506
2022-08-16
用途: 左官、下地、仕上げ作業
建設業・工事業

履きやすくいつも利用しています。
滑り止め加工も良く安心して作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする