WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628

WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628
WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628
WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628
WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628
WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628
WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628
WF15 ホワイト足袋 15枚 力王 04988628

ホワイト足袋 15枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード04988628品番WF15
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。

サイズ(cm)28形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)15靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-16
用途: 衣装
その他業種

いつも衣裳の一環として15枚コハゼを使わせて頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする