イノック
ハーフソケット(ストレートネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
3
呼び径(A)
50
8
10
15
20
25
32
40
50
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991726
品番
HS50A
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
34
寸法D(Φmm)
66
取付ねじ(D2)
Rp2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材