イノック
径違いソケット(テーパ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1×1/2
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
呼び径(A)
25×15
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
材質
SCS13A
SUS304
SCS13A
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992015
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
45
寸法D1(Φmm)
39
寸法D2(Φmm)
26
取付ねじD
(D2)Rc1(D3)Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材