曜日別特売
RL 径違いエルボ イノック 04992164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ イノック 04992164
RL 径違いエルボ イノック 04992164

径違いエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1・1/2×1
呼び径(A)40×25
内容量1個注文コード04992164品番RL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途水・油・ガス用。呼び径(A)40×25呼び径(B)1・1/2×1材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手寸法A(mm)41寸法B(mm)45取付ねじD(D2)Rc1・1/2(D3)Rc1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする