STNR 六角異形ニップル イノック 04992986

六角異形ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1×3/4
呼び径(A)25×20
内容量1個注文コード04992986品番STNR
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)25×20呼び径(B)1×3/4材質304(SUS 304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)50寸法S(mm)36(六角)寸法d(Φmm)25寸法d1(mm)19.5寸法E1(mm)21.5寸法E2(mm)19.5取付ねじD(D2)R1(D3)R3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする