STNR 六角異形ニップル イノック 04993038

六角異形ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)1・1/2×1
呼び径(A)40×25
内容量1個注文コード04993038品番STNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
呼び径(A)40×25呼び径(B)1・1/2×1材質304(SUS 304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)57寸法S(mm)50(六角)寸法d(Φmm)34寸法d1(mm)20寸法E1(mm)23寸法E2(mm)20取付ねじD(D2)R1・1/2(D3)R1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする