イノック
六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1/4×1/8
1/2×3/8
1×3/4
呼び径(A)
50×15
8×6
15×10
25×20
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04993056
品番
STNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
呼び径(A)
50×15
材質
304(SUS 304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材