曜日別特売
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196

NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196
NT-3P-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業 04993196

タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大

商品レビューを投稿する
内容量1枚
内容量1枚注文コード04993196品番NT-3P-GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

中紙サイズ(mm)69×97ケース寸法(mm)91×108材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMクリッププラスチック製、安全ピン付クリップの色ケース構造ソフトタイプ・ヨコ特大サイズ・チャック付グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする