オープン工業
吊り下げ名札 イベント用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひも色
赤
青
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
04993275
品番
NL-12-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
吊り下げ名札 イベント用
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
ひも色
赤
トラスコ品番
491-6514
材質
(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ
イベント
質量(g)
105
ケース構造
ソフトタイプ・イベント用サイズ
中紙サイズ(mm)
100×115、(最大収納)103×118
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
110×138
ひも長(cm)
100
ひも幅(cm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04993275
NL-12-RD
04993293
NL-12-WH
吊り下げ名札 イベント用
オープン工業
1パック(10枚)
¥
839
税込
¥
923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)