曜日別特売
- モルモットフード 日本ペットフード 04997329

- モルモットフード 日本ペットフード 04997329
- モルモットフード 日本ペットフード 04997329
- モルモットフード 日本ペットフード 04997329
- モルモットフード 日本ペットフード 04997329
- モルモットフード 日本ペットフード 04997329

モルモットフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋仕様●原材料:アルファルファミール、小麦ふすま、小麦粉、トウモロコシ、脱脂大豆、脱脂米糠、雑穀糠、大豆皮、ビール酵母、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、コリン、L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルナトリウムカルシウム(安定化ビタミンC))、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、枯草菌、乳酸菌●保証成分:たんぱく質18.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維15.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.5%以上●エネルギー:300kcal/100g●内容量:1袋(600g)●ペットフードです。注文コード04997329品番-
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

大切なモルモットのすこやかな毎日を願い、必要な栄養素をバランスよく配合。牧草をたっぷりと使用した、おいしくてヘルシーなベーシックフードです。ユッカ抽出物配合。
モルモットの健康を考えたハードタイプペレット。カリコリ硬い食感が好きな子に。

仕様●原材料:アルファルファミール、小麦ふすま、小麦粉、トウモロコシ、脱脂大豆、脱脂米糠、雑穀糠、大豆皮、ビール酵母、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、コリン、L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルナトリウムカルシウム(安定化ビタミンC))、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、枯草菌、乳酸菌●保証成分:たんぱく質18.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維15.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.5%以上●エネルギー:300kcal/100g●内容量:1袋(600g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする