曜日別特売
- みにぴゅ~れ Premium100 無添加ピュア 御当地select 1袋 5g×6本 リバードコーポレーション 04997451

- みにぴゅ~れ Premium100 無添加ピュア 御当地select 1袋 5g×6本 リバードコーポレーション 04997451
- みにぴゅ~れ Premium100 無添加ピュア 御当地select 1袋 5g×6本 リバードコーポレーション 04997451
- みにぴゅ~れ Premium100 無添加ピュア 御当地select 1袋 5g×6本 リバードコーポレーション 04997451

みにぴゅ~れ Premium100 無添加ピュア 御当地select 1袋 5g×6本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(6本×5g)仕様●原材料:とうもろこし(北海道産とうもろこし使用)●保証成分:たんぱく質1.5%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.0%以下、水分88.5%以下●エネルギー:約3kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミなど●ペットフードです。注文コード04997451品番-
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ペロペロなめても、フードにかけても。自社工場から直送。愛するペットと家族の絆を結ぶコミュニケーショントリーツです。
100%北海道産とうもろこしのみを使用した、日本産無添加プレミアムぴゅ~れおやつです。

仕様●原材料:とうもろこし(北海道産とうもろこし使用)●保証成分:たんぱく質1.5%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.0%以下、水分88.5%以下●エネルギー:約3kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミなど●ペットフードです。アズワン品番68-1413-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする