リバードコーポレーション
みにぴゅ~れ Premium100 無添加ピュア 御当地select 1袋 5g×6本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(6本×5g)
仕様
●原材料:さつまいも(鹿児島産安納芋使用)●保証成分:たんぱく質0.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.0%以下、水分80.5%以下●エネルギー:約4kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミなど●ペットフードです。
注文コード
04997460
品番
-
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペロペロなめても、フードにかけても。自社工場から直送。愛するペットと家族の絆を結ぶコミュニケーショントリーツです。
100%鹿児島産安納芋のみを使用した、日本産無添加プレミアムぴゅ~れおやつです。
仕様
●原材料:さつまいも(鹿児島産安納芋使用)●保証成分:たんぱく質0.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.0%以下、水分80.5%以下●エネルギー:約4kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミなど●ペットフードです。
アズワン品番
68-1413-95