マルカン
やさしいペーパーマット MLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
仕様
●原材料:牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、天然セルロース、植物抽出発酵エキス、パパイン酵素●保証成分:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維14.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約300kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラなどの小動物●内容量:1袋(180g)●ペットフードです。
注文コード
04997557
品番
ML-449
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
うさぎが大好きな牧草を主原料として、小麦粉を使わずに仕上げたグルテンフリーのおやつです。天然セルロース、パパイン酵素配合で毛玉の排出を助けます。ウンチの臭いをやわらげる植物抽出発酵エキス配合。
仕様
●原材料:牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、天然セルロース、植物抽出発酵エキス、パパイン酵素●保証成分:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維14.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約300kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラなどの小動物●内容量:1袋(180g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1414-94