曜日別特売
ML-450 やさしいペーパーマット MLシリーズ マルカン 04997566

ML-450 やさしいペーパーマット MLシリーズ マルカン 04997566
ML-450 やさしいペーパーマット MLシリーズ マルカン 04997566
ML-450 やさしいペーパーマット MLシリーズ マルカン 04997566

やさしいペーパーマット MLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋仕様●原材料:牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、食物繊維、オリゴ糖、植物抽出発酵エキス、乳酸菌●保証成分:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維13.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約300kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラなどの小動物●内容量:1袋(180g)●ペットフードです。注文コード04997566品番ML-450
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

うさぎが大好きな牧草を主原料として、小麦粉を使わずに仕上げたグルテンフリーのおやつです。1粒に約8億個の乳酸菌が腸内フローラを整えることで、消化器官の健康を維持します。オリゴ糖は腸内の善玉菌のエサになるお腹に優しい糖類です。ウンチの臭いをやわらげる植物抽出発酵エキス配合。

仕様●原材料:牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、食物繊維、オリゴ糖、植物抽出発酵エキス、乳酸菌●保証成分:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維13.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約300kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラなどの小動物●内容量:1袋(180g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする