曜日別特売
ML-473 サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ マルカン 04997600

ML-473 サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ マルカン 04997600
ML-473 サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ マルカン 04997600
ML-473 サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ マルカン 04997600
ML-473 サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ マルカン 04997600

サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋仕様●原材料:小麦粉、大豆粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、植物油脂、ブドウ糖、ショートニング、オリゴ糖、リンゴパウダー、乳酸菌、膨張剤、香料、着色料(黄4、青1)●保証成分:粗たん白質11.0%以上、粗脂肪9.1%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.2%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約550kcal/100g●内容量:1袋(85g)●ペットフードです。注文コード04997600品番ML-473
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

おててから与えてコミュニケーション!うさぎやハムスターなどの小動物のおやつに適しています。オリゴ糖と乳酸菌が腸内フローラを整え、お腹の健康を保ちます。
りんご味がおいしいウエハースタイプのおやつです。

仕様●原材料:小麦粉、大豆粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、植物油脂、ブドウ糖、ショートニング、オリゴ糖、リンゴパウダー、乳酸菌、膨張剤、香料、着色料(黄4、青1)●保証成分:粗たん白質11.0%以上、粗脂肪9.1%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.2%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約550kcal/100g●内容量:1袋(85g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする