曜日別特売
- 耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃ アズワン 04997950

耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番68-1420-23
内容量1個注文コード04997950品番-
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,820
販売価格(税別)
36,200

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。

仕様●最高使用温度:1200℃●シース径:Φ3.2mm●シース長:500mm●許容差:Class2●補償導線材質:ガラス被覆●補償導線長:2m●端末処理:ミニオメガコネクタアズワン品番68-1420-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする