曜日別特売
HNJ024 はいねーる 4輪自在 SAL HNJシリーズ ウチエ 04998309

HNJ024 はいねーる 4輪自在 SAL HNJシリーズ ウチエ 04998309
HNJ024 はいねーる 4輪自在 SAL HNJシリーズ ウチエ 04998309

はいねーる 4輪自在 SAL HNJシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム●幅×奥行×高さ:545×1110(1555)×1155(790)mm●座幅(肘~肘):450mm●シート奥行:395(410)mm●肘から前座:260(185)mm●前座高:465(535)mm●後座高:470(520)mm●前座から足台:435(380)mm●奥行(フットレスト無し):835(1255)mm●背もたれリクライニング角度:103~163°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22.5kg●U型シート●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時注文コード04998309品番HNJ024
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

自在輪で方向転換も楽々!小回りがきくので、その場での本体360°の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、真横、斜めにも移動ができます。介助者の思い通りに移動ができますので、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。ベッドに横づけする時も真横移動が出来るので、切り替えしスペースがいりません。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム●幅×奥行×高さ:545×1110(1555)×1155(790)mm●座幅(肘~肘):450mm●シート奥行:395(410)mm●肘から前座:260(185)mm●前座高:465(535)mm●後座高:470(520)mm●前座から足台:435(380)mm●奥行(フットレスト無し):835(1255)mm●背もたれリクライニング角度:103~163°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22.5kg●U型シート●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時アズワン品番68-1422-92
注意
●※()最大リクライニング時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする