曜日別特売
SW6403 シャワースカールE SWシリーズ ウチエ 04998336

SW6403 シャワースカールE SWシリーズ ウチエ 04998336
SW6403 シャワースカールE SWシリーズ ウチエ 04998336
SW6403 シャワースカールE SWシリーズ ウチエ 04998336
SW6403 シャワースカールE SWシリーズ ウチエ 04998336

シャワースカールE SWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/EVA●幅×奥行×高さ:535(535)×865(410)×880(755)mm●座幅(肘~肘):410mm●シート奥行:400mm●前座高:470mm●後座高:460mm●前座から足台:410mm●肘から前座:175mm●奥行(フットレスト無し):660mm●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ12.5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約12.5kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時注文コード04998336品番SW6403
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/EVA●幅×奥行×高さ:535(535)×865(410)×880(755)mm●座幅(肘~肘):410mm●シート奥行:400mm●前座高:470mm●後座高:460mm●前座から足台:410mm●肘から前座:175mm●奥行(フットレスト無し):660mm●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ12.5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約12.5kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時アズワン品番68-1422-97
注意
●※()折りたたみ時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする