内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ●幅×奥行×高さ:505×950(1130)×935~995(830~890)mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●肘から前座:240mm●前座高:450~510mm●前座から足台:445/470/495mm●奥行(フットレスト無し):620(770)mm●最大チルト角度:22°●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約14kg●穴無しシート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()最大チルト時注文コード04998467品番RT011SAL