曜日別特売
BLH371-656SAR 中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ 金剛(KONGO) 04999061

BLH371-656SAR 中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ 金剛(KONGO) 04999061
BLH371-656SAR 中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ 金剛(KONGO) 04999061
BLH371-656SAR 中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ 金剛(KONGO) 04999061
BLH371-656SAR 中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ 金剛(KONGO) 04999061

中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台仕様●間口(mm):900●奥行(mm):650●高さ(mm):2100●段数:天地6段●カラー:ホワイト●棚板見付:40mm●材質:スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)●総最大積載質量:2000kg/連、450kg/段●棚板可動ピッチ:50mm●タイプ:単体●内容量: 1台注文コード04999061品番BLH371-656SAR
参考基準価格(税別)¥93,350販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。

仕様●間口(mm):900●奥行(mm):650●高さ(mm):2100●段数:天地6段●カラー:ホワイト●棚板見付:40mm●材質:スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)●総最大積載質量:2000kg/連、450kg/段●棚板可動ピッチ:50mm●タイプ:単体●内容量: 1台アズワン品番68-1425-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする