曜日別特売
FB-900-25 フィルタパック FBシリーズ チコーエアーテック 04999955

フィルタパック FBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様●サイズ(D×Wmm):900×250●材質:ポリプロピレン+厚紙●容量:3L●補修効率:45μ 95%以上注文コード04999955品番FB-900-25
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SK-750AT-PM用1次フィルタ。

仕様●サイズ(D×Wmm):900×250●材質:ポリプロピレン+厚紙●容量:3L●補修効率:45μ 95%以上アズワン品番68-1426-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする