キングコーポレーション
洋形封筒
162032
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・郵便番号欄・仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100g×1000枚)
色
Hiソフトピンク
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:なし
注文コード
05023781
品番
162032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒です。
色
Hiソフトピンク
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
235×120
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m
2
)
100
貼り合せ位置
ウチカマス貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません