曜日別特売

洋形封筒

洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション洋形封筒 - キングコーポレーション

人気のハーフトーン調カラー封筒です。

寸法(mm)
235×120
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m2)
100
貼り合せ位置
ウチカマス貼
内容量
1箱(100g×1000枚)
全34種類を絞り込む
色
郵便番号欄
34種類すべて表示中
注文コード
品番
色
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023781162032Hiソフトピンクなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05023826162035Hiソフトベージュなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05023896162038Hiソフトグリーンなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05023966162042Hiソフトメタルなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024061191022ピンクなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024158162018Hiソフトグリーンあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024262162040Hiソフトアクアなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024341162039Hiソフトクリームなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024472162015Hiソフトベージュあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024490162012Hiソフトピンクあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024499162034Hiソフトグレーなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024700162037Hiソフトホワイトなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024858191030Hiソフト アクアなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024876162031Hiソフトスカイなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024928120808Hiソフトメタルなし
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024946120807Hiソフトホワイトなし
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025199191028グリーンなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025391162019Hiソフトクリームあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025522162013Hiソフトブルーあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025592191029Hiソフト クリームなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025680191024グレーなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025732162017Hiソフトホワイトあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025777162020Hiソフトアクアあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026066162014Hiソフトグレーあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026100120805Hiソフトピンクなし
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026118162016Hiソフトウグイスあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026170162033Hiソフトブルーなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026206162036Hiソフトウグイスなし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026276191023ブルーなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026301120804Hiソフトウグイスなし
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026407120802Hiソフトブルーなし
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026590120803Hiソフトグレーなし
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026669162043Hiソフトホワイトなし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026721162011Hiソフトスカイあり
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする