曜日別特売
120127 長形封筒 キングコーポレーション 05023851

120127 長形封筒 キングコーポレーション 05023851
120127 長形封筒 キングコーポレーション 05023851
120127 長形封筒 キングコーポレーション 05023851
120127 長形封筒 キングコーポレーション 05023851

長形封筒120127

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(85g×1000枚)
サイズ長形3号
郵便番号欄なし
内容量1箱(85g×1000枚)注文コード05023851品番120127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

クラフト紙(古紙配合率100%)を使用した封筒です。

寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:あり
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
再生100%クラフト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする