キングコーポレーション
長形封筒
クラフト紙(古紙配合率100%)を使用した封筒です。
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
再生100%クラフト
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
坪量(g/m
2
)
郵便番号欄
貼り合せ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023851
120127
1箱(85g×1000枚)
120×235
長形3号
85
なし
センター貼
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024517
181504
1箱(70g×1000枚)
90×225
長形40号
70
あり
スミ貼(右)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません