キングコーポレーション
角形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(85g×500枚)
1箱(85g×500枚)
1箱(85g×1000枚)
1箱(100g×500枚)
1箱(120g×100枚)
色
オレンジ
イエロー
ウグイス
オレンジ
クリーム
グリーン
グレー
スカイブルー
ソライロ
ミズ
ライトブルー
サイズ
角形2号
角形1号
角形2号
角形2号(箱)
角形3号
角形8号
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(85g×500枚)
注文コード
05023912
品番
010322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丈夫なカラークラフト紙を使用しています。
寸法(mm)
240×332
色
オレンジ
サイズ
角形2号
種類
テープ・のり:なし
坪量(g/m
2
)
85
仕様
窓の有無:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません