曜日別特売

角形封筒

角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション

丈夫なカラークラフト紙を使用しています。

仕様
窓の有無:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
なし
全37種類を絞り込む
色
サイズ
寸法(mm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
種類
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050237720103191箱(85g×500枚)240×332ライトブルー角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050238170102121箱(100g×500枚)270×382ウグイス角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050239120103221箱(85g×500枚)240×332オレンジ角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050239210109151箱(85g×1000枚)119×197グリーン角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050239300103151箱(100g×500枚)240×332ミズ角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241760109121箱(85g×1000枚)119×197イエロー角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050242370103131箱(100g×500枚)240×332クリーム角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050242710109131箱(85g×1000枚)119×197ライトブルー角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050244290109141箱(85g×1000枚)119×197グレー角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050244560103101箱(100g×500枚)240×332グレー角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050245870102051箱(100g×500枚)270×382スカイブルー角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050246910103211箱(85g×500枚)240×332グリーン角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050247180103091箱(100g×500枚)240×332ライトブルー角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050248490109171箱(85g×1000枚)119×197クリーム角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050249100109191箱(85g×1000枚)119×197ミズ角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050250680103251箱(85g×500枚)240×332ミズ角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050252870103111箱(100g×500枚)240×332グリーン角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254270102131箱(100g×500枚)270×382ミズ角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254360103231箱(85g×500枚)240×332クリーム角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050255490804341箱(85g×500枚)240×332ソライロ角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256890109161箱(85g×1000枚)119×197オレンジ角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258200103171箱(85g×500枚)240×332スカイブルー角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258470103141箱(100g×500枚)240×332ウグイス角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259170102101箱(100g×500枚)270×382オレンジ角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259960109111箱(85g×1000枚)119×197スカイブルー角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260300103181箱(85g×500枚)240×332イエロー角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050261090103241箱(85g×500枚)240×332ウグイス角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050261520103071箱(100g×500枚)240×332スカイブルー角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050261610103201箱(85g×500枚)240×332グレー角形2号テープ・のり:なし85
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050262311103071箱(120g×100枚)250×340×(マチ)35グリーン角形2号(箱)テープ・のり:ハトメシール120
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050262920102111箱(100g×500枚)270×382クリーム角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263100103121箱(100g×500枚)240×332オレンジ角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050264680103081箱(100g×500枚)240×332イエロー角形2号テープ・のり:なし100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050266510102061箱(100g×500枚)270×382イエロー角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050266600102081箱(100g×500枚)270×382グレー角形1号テープ・のり:なし100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267570805091箱(85g×500枚)216×277オレンジ角形3号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050268180109181箱(85g×1000枚)119×197ウグイス角形8号テープ・のり:なし85
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする