キングコーポレーション
角形封筒 白特A(ホワイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80g×500枚)
1箱(70g×1000枚)
1箱(80g×500枚)
¥6,598
1箱(80g×1000枚)
1箱(100g×500枚)
¥7,798
サイズ
角形3号
角形2号
角形3号
角形4号
角形5号
角形6号
角形8号
角形A4号
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(80g×500枚)
注文コード
05024018
品番
010416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
少し青みのあるケント紙を使用しています。
寸法(mm)
216×277
サイズ
角形3号
坪量(g/m
2
)
100
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
白特A
郵便番号欄
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません