キングコーポレーション
角形封筒 白特A(ホワイト)
少し青みのあるケント紙を使用しています。
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
白特A
郵便番号欄
なし
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
角形2号
角形3号
角形4号
角形5号
角形6号
角形8号
角形A4号
寸法(mm)
選択してください
119×197
162×229
190×240
197×267
216×277
228×312
240×332
内容量
1箱(70g×1000枚)
1箱(80g×500枚)
1箱(80g×1000枚)
1箱(100g×500枚)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
坪量(g/m
2
)
貼り合せ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024018
010416
1箱(80g×500枚)
216×277
角形3号
100
センター貼
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024192
011010
1箱(80g×500枚)
228×312
角形A4号
100
スミ貼(右)
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024228
010707
1箱(80g×500枚)
162×229
角形6号
90
センター貼
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024377
010306
1箱(100g×500枚)
240×332
角形2号
110
センター貼
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024596
010910
1箱(80g×1000枚)
119×197
角形8号
90
センター貼
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025400
010406
1箱(100g×500枚)
216×277
角形3号
110
センター貼
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025576
010507
1箱(80g×500枚)
197×267
角形4号
90
センター貼
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025601
010920
1箱(70g×1000枚)
119×197
角形8号
72
センター貼
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025802
010316
1箱(80g×500枚)
240×332
角形2号
100
センター貼
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025987
010607
1箱(80g×500枚)
190×240
角形5号
90
センター貼
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません