曜日別特売
151401 長形封筒 キングコーポレーション 05024149

151401 長形封筒 キングコーポレーション 05024149
151401 長形封筒 キングコーポレーション 05024149
151401 長形封筒 キングコーポレーション 05024149
151401 長形封筒 キングコーポレーション 05024149

長形封筒151401

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(85g×1000枚)
サイズ
長形4号
注文コード
05024149
品番
151401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料にしたクラフト紙を使用しております。

寸法(mm)
90×205
サイズ
長形4号
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト(オリンパス)
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(オリンパス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする