曜日別特売

長形封筒

長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料にしたクラフト紙を使用しております。

仕様
窓の有無:なし
色
クラフト(オリンパス)
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(オリンパス)
全15種類を絞り込む
サイズ
郵便番号欄
坪量(g/m2)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
坪量(g/m2)
郵便番号欄
貼り合せ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050237901515021箱(70g×1000枚)120×235長形3号70ありスミ貼(右)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050238421504011箱(85g×1000枚)90×205長形4号85ありセンター貼
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241491514011箱(85g×1000枚)90×205長形4号85ありスミ貼(右)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050244201504051箱(70g×1000枚)90×205長形4号70なしセンター貼
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050245781515041箱(70g×1000枚)120×235長形3号70なしスミ貼(右)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050246571514031箱(50g×1000枚)90×205長形4号50ありスミ貼(右)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050250411515011箱(85g×1000枚)120×235長形3号85ありスミ貼(右)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251021504031箱(50g×1000枚)90×205長形4号50ありセンター貼
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251561505011箱(85g×1000枚)120×235長形3号85ありセンター貼
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256281505031箱(50g×1000枚)120×235長形3号50ありセンター貼
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256711504061箱(50g×1000枚)90×205長形4号50なしセンター貼
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258901515031箱(85g×1000枚)120×235長形3号85なしスミ貼(右)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050261271514021箱(70g×1000枚)90×205長形4号70ありスミ貼(右)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050261361505051箱(70g×1000枚)120×235長形3号70なしセンター貼
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267121505041箱(85g×1000枚)120×235長形3号85なしセンター貼
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする