キングコーポレーション
長形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80g×1000枚)
1箱(80g×1000枚)
¥5,398
1箱(100g×1000枚)
サイズ
長形40号
長形3号
長形40号
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80g×1000枚)
注文コード
05024201
品番
020671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
上品な白さのケント紙を使用しています。
寸法(mm)
90×225
サイズ
長形40号
用紙
ケント
坪量(g/m
2
)
80
貼り合せ位置
スミ貼(左)
仕様
窓の有無:なし
色
ケント
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません