曜日別特売

長形封筒

長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション

上品な白さのケント紙を使用しています。

仕様
窓の有無:なし
色
ケント
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
用紙
坪量(g/m2)
貼り合せ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050242010206711箱(80g×1000枚)90×225長形40号ケント80スミ貼(左)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050250501912121箱(80g×1000枚)120×235長形3号森林認証ケント80スミ貼(右)
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050252081912131箱(100g×1000枚)120×235長形3号森林認証ケント100スミ貼(右)
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする