キングコーポレーション
洋形封筒
030202
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
洋5号タテ型
洋4号タテ型
洋5号タテ型
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
注文コード
05024307
品番
030202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。
寸法(mm)
217×95
サイズ
洋5号タテ型
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(OKゴールド)
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
センター貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません