キングコーポレーション
洋形封筒
半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(OKゴールド)
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
センター貼
内容量
1箱(70g×1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024307
030202
217×95
洋5号タテ型
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024770
030102
235×105
洋4号タテ型
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません