曜日別特売
181504 長形封筒 キングコーポレーション 05024517

181504 長形封筒 キングコーポレーション 05024517
181504 長形封筒 キングコーポレーション 05024517
181504 長形封筒 キングコーポレーション 05024517
181504 長形封筒 キングコーポレーション 05024517

長形封筒181504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(70g×1000枚)
サイズ長形40号
郵便番号欄あり
内容量1箱(70g×1000枚)注文コード05024517品番181504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

クラフト紙(古紙配合率100%)を使用した封筒です。

寸法(mm)
90×225
サイズ
長形40号
坪量(g/m2)
70
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
再生100%クラフト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする