キングコーポレーション
長形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・郵便番号欄
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(80g×1000枚)
サイズ
長形4号
色
Hiソフトピンク
郵便番号欄
あり
注文コード
05024560
品番
161402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒です。
寸法(mm)
90×205
色
Hiソフトピンク
サイズ
長形4号
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
仕様
窓の有無:なし
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m
2
)
80
貼り合せ位置
スミ貼(右)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません