キングコーポレーション
長形封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒です。
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m
2
)
80
内容量
1箱(80g×1000枚)
全30種類を絞り込む
色
選択してください
Hiソフトアクア
Hiソフトウスクリーム
Hiソフトクリーム
Hiソフトグリーン
Hiソフトグレー
Hiソフトサクラ
Hiソフトピンク
Hiソフトフジ
Hiソフトブルー
Hiソフトベージュ
Hiソフトメタル
ウグイス
サイズ
長形3号
長形4号
寸法(mm)
90×205
120×235
郵便番号欄
あり
なし
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
種類
郵便番号欄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023957
161316
120×235
Hiソフトフジ
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05023991
075117
120×235
Hiソフトベージュ
長形3号
テープ・のり:クイック
あり
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024219
120148
120×235
Hiソフトグリーン
長形3号
テープ・のり:なし
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024280
161433
90×205
Hiソフトブルー
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024551
161311
120×235
Hiソフトメタル
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024560
161402
90×205
Hiソフトピンク
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024937
161333
120×235
Hiソフトブルー
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024989
161309
120×235
Hiソフトクリーム
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025111
161302
120×235
Hiソフトピンク
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025138
070210
120×235
Hiソフトベージュ
長形3号
テープ・のり:耳出しエルコン
あり
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025226
161334
120×235
Hiソフトグレー
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025251
161331
120×235
Hiソフトサクラ
長形3号
テープ・のり:なし
なし
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025479
161403
90×205
Hiソフトブルー
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025567
161332
120×235
Hiソフトピンク
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025698
161408
90×205
Hiソフトグリーン
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025707
161405
90×205
Hiソフトベージュ
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025899
161303
120×235
Hiソフトブルー
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025978
161305
120×235
Hiソフトベージュ
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026222
161411
90×205
Hiソフトメタル
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026371
191015
120×235
ウグイス
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026398
161409
90×205
Hiソフトクリーム
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026416
161313
120×235
Hiソフトサクラ
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026450
161308
120×235
Hiソフトグリーン
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026486
161314
120×235
Hiソフトウスクリーム
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026502
161304
120×235
Hiソフトグレー
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026556
161434
90×205
Hiソフトグレー
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026608
161404
90×205
Hiソフトグレー
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026617
161432
90×205
Hiソフトピンク
長形4号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026748
161325
120×235
Hiソフトベージュ
長形3号
テープ・のり:なし
なし
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026809
161310
120×235
Hiソフトアクア
長形3号
テープ・のり:なし
あり
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません