キングコーポレーション
長形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
サイズ
長形3号
注文コード
05024578
品番
151504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料にしたクラフト紙を使用しております。
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト(オリンパス)
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(オリンパス)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません