曜日別特売
030102 洋形封筒 キングコーポレーション 05024770

030102 洋形封筒 キングコーポレーション 05024770
030102 洋形封筒 キングコーポレーション 05024770
030102 洋形封筒 キングコーポレーション 05024770
030102 洋形封筒 キングコーポレーション 05024770

洋形封筒030102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズ洋4号タテ型
内容量1箱(70g×1000枚)注文コード05024770品番030102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。

寸法(mm)
235×105
サイズ
洋4号タテ型
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(OKゴールド)
坪量(g/m2)
70
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
センター貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする