曜日別特売
162031 洋形封筒 キングコーポレーション 05024876

162031 洋形封筒 キングコーポレーション 05024876
162031 洋形封筒 キングコーポレーション 05024876
162031 洋形封筒 キングコーポレーション 05024876
162031 洋形封筒 キングコーポレーション 05024876
162031 洋形封筒 キングコーポレーション 05024876

洋形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色・郵便番号欄・仕様が34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100g×1000枚)
色
Hiソフトスカイ
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:なし
注文コード
05024876
品番
162031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

人気のハーフトーン調カラー封筒です。

色
Hiソフトスカイ
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
235×120
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m2)
100
貼り合せ位置
ウチカマス貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする