曜日別特売
151202 角形封筒 キングコーポレーション 05024919

151202 角形封筒 キングコーポレーション 05024919
151202 角形封筒 キングコーポレーション 05024919
151202 角形封筒 キングコーポレーション 05024919
151202 角形封筒 キングコーポレーション 05024919

角形封筒151202

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
この商品はサイズ・内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(70g×500枚)
サイズ
角形3号
注文コード
05024919
品番
151202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料にしたクラフト紙を使用しております。

寸法(mm)
216×277
サイズ
角形3号
坪量(g/m2)
70
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト(オリンパス)
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(オリンパス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする