曜日別特売

角形封筒

角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料にしたクラフト紙を使用しております。

色
クラフト(オリンパス)
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(オリンパス)
全28種類を絞り込む
サイズ
郵便番号欄
坪量(g/m2)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
坪量(g/m2)
郵便番号欄
貼り合せ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050240001512011箱(85g×500枚)216×277角形3号85なしスミ貼(右)
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050240091503011箱(85g×1000枚)119×197角形8号85なしセンター貼
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050243321501031箱(85g×500枚)240×332角形2号85ありセンター貼
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050245081518021箱(85g×500枚)228×312角形A4号85ありスミ貼(右)
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050246121513011箱(85g×1000枚)119×197角形8号85なしスミ貼(右)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050246821501021箱(70g×500枚)240×332角形2号70なしセンター貼
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050247361511031箱(85g×500枚)240×332角形2号85ありスミ貼(右)
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050249191512021箱(70g×500枚)216×277角形3号70なしスミ貼(右)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月25日
050250771503021箱(70g×1000枚)119×197角形8号70なしセンター貼
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251291512031箱(85g×500枚)216×277角形3号85ありスミ貼(右)
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251471513021箱(70g×1000枚)119×197角形8号70なしスミ貼(右)
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251721509031箱(85g×500枚)287×382角形0号85なしセンター貼
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050252171511021箱(70g×500枚)240×332角形2号70なしスミ貼(右)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050255581520011箱(85g×500枚)197×267角形4号85なしセンター貼
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256191250011箱(85g×500枚)228×312角形A4号85なしスミ貼(右)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256461513031箱(50g×1000枚)119×197角形8号50なしスミ貼(右)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050257681521011箱(85g×500枚)190×240角形5号85なしセンター貼
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258111522011箱(85g×500枚)162×229角形6号85なしセンター貼
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258811502011箱(85g×500枚)216×277角形3号85なしセンター貼
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259421509021箱(100g×500枚)287×382角形0号100なしセンター貼
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259511518011箱(85g×500枚)228×312角形A4号85なしスミ貼(右)
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260211502021箱(70g×500枚)216×277角形3号70なしセンター貼
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260481511011箱(85g×500枚)240×332角形2号85なしスミ貼(右)
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260571511041箱(100g×500枚)240×332角形2号100なしスミ貼(右)
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260821502031箱(85g×500枚)216×277角形3号85ありセンター貼
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050266261523011箱(85g×500枚)142×205角形7号85なしセンター貼
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267391507011箱(100g×500枚)270×382角形1号100なしセンター貼
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267661507021箱(85g×500枚)270×382角形1号85なしセンター貼
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする