曜日別特売
120808 洋形封筒 キングコーポレーション 05024928

120808 洋形封筒 キングコーポレーション 05024928
120808 洋形封筒 キングコーポレーション 05024928
120808 洋形封筒 キングコーポレーション 05024928
120808 洋形封筒 キングコーポレーション 05024928

洋形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色・郵便番号欄・仕様が34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100g×1000枚)
色
Hiソフトメタル
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:あり
注文コード
05024928
品番
120808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

人気のハーフトーン調カラー封筒です。

色
Hiソフトメタル
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:あり
寸法(mm)
235×120
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m2)
100
貼り合せ位置
ウチカマス貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする