キングコーポレーション
長形封筒
020418
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
サイズ
長形4号
色
オレンジ
注文コード
05025007
品番
020418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
丈夫なカラークラフト紙を使用しています。
寸法(mm)
90×205
色
オレンジ
サイズ
長形4号
坪量(g/m
2
)
70
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません