キングコーポレーション
長形封筒
丈夫なカラークラフト紙を使用しています。
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
あり
全13種類を絞り込む
色
オレンジ
グレー
ソライロ
ライトブルー
サイズ
長形3号
長形4号
寸法(mm)
90×205
120×235
内容量
1箱(70g×1000枚)
1箱(85g×1000枚)
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
坪量(g/m
2
)
貼り合せ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023808
020314
1箱(85g×1000枚)
120×235
オレンジ
長形3号
85
センター貼
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024411
020323
1箱(70g×1000枚)
120×235
グレー
長形3号
70
センター貼
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024648
080116
1箱(70g×1000枚)
120×235
ライトブルー
長形3号
70
スミ貼(右)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024709
080110
1箱(85g×1000枚)
120×235
オレンジ
長形3号
85
スミ貼(右)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024727
020311
1箱(85g×1000枚)
120×235
ライトブルー
長形3号
85
センター貼
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024797
020312
1箱(85g×1000枚)
120×235
グレー
長形3号
85
センター貼
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025007
020418
1箱(70g×1000枚)
90×205
オレンジ
長形4号
70
センター貼
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025190
080134
1箱(85g×1000枚)
120×235
ソライロ
長形3号
85
スミ貼(右)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025269
020322
1箱(70g×1000枚)
120×235
ライトブルー
長形3号
70
センター貼
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025969
020325
1箱(70g×1000枚)
120×235
オレンジ
長形3号
70
センター貼
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026642
020415
1箱(70g×1000枚)
90×205
ライトブルー
長形4号
70
センター貼
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026696
080210
1箱(70g×1000枚)
90×205
ライトブルー
長形4号
70
スミ貼(右)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026861
080107
1箱(85g×1000枚)
120×235
ライトブルー
長形3号
85
スミ貼(右)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません