曜日別特売
191212 長形封筒 キングコーポレーション 05025050

191212 長形封筒 キングコーポレーション 05025050
191212 長形封筒 キングコーポレーション 05025050
191212 長形封筒 キングコーポレーション 05025050
191212 長形封筒 キングコーポレーション 05025050

長形封筒191212

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(80g×1000枚)
サイズ長形3号
内容量1箱(80g×1000枚)注文コード05025050品番191212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

上品な白さのケント紙を使用しています。

寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
用紙
森林認証ケント
坪量(g/m2)
80
貼り合せ位置
スミ貼(右)
仕様
窓の有無:なし
色
ケント
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする