曜日別特売
161302 長形封筒 キングコーポレーション 05025111

161302 長形封筒 キングコーポレーション 05025111
161302 長形封筒 キングコーポレーション 05025111
161302 長形封筒 キングコーポレーション 05025111
161302 長形封筒 キングコーポレーション 05025111

長形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・色・郵便番号欄など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(80g×1000枚)
サイズ
長形3号
色
Hiソフトピンク
郵便番号欄
あり
注文コード
05025111
品番
161302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

人気のハーフトーン調カラー封筒です。

寸法(mm)
120×235
色
Hiソフトピンク
サイズ
長形3号
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
仕様
窓の有無:なし
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m2)
80
貼り合せ位置
スミ貼(右)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする