キングコーポレーション
長形封筒 白特A(ホワイト)
020610
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(72g×1000枚)
1箱(72g×1000枚)
¥4,998
1箱(80g×1000枚)
サイズ
長形40号
長形3号
長形40号
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(72g×1000枚)
注文コード
05025278
品番
020610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
少し青みのあるケント紙を使用しています。
寸法(mm)
90×225
サイズ
長形40号
用紙
白特A
坪量(g/m
2
)
72
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません